Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio3.535 pulg.
- Diámetro del orificio central1.672 pulg.
- Dimensiones5.875 x 9.375 pulg.
- Altura extendida13.563 pulg.
- Diámetro de la tapa de carga2.875 pulg.
- Orificio de montaje0.656 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro2.875 pulg.
- Altura retraída10.563 pulg.
- Accidente cerebrovascular3.000 pulg.
- Peso56.00 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro50 toneladas
- Material del cilindroAcero
- Área efectiva9.810 pulg.2
- Rosca de la tapa de carga1-5/8 – 5-1/2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite29.400 pulg.3
- Serie / TipoSerie RT / Orificio central
- Toneladas a 10000 psi49.10 toneladas
Descripción general
- Cilindro de orificio central ideal para aplicaciones de tracción y prensado
- Un diseño probado; utilizado en toda la industria durante más de 45 años
- Los cilindros soportan cargas completas de "punto muerto"
- Diseño compacto; ideal para aplicaciones en las que el espacio es limitado
- El cabezal básico se puede cambiar de un orificio roscado a un orificio liso simplemente cambiando la plaquita
- Los pistones tienen un tratamiento "Power Tech" para resistencia a la corrosión y la abrasión