Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.00 pulg.
- Ancho general2.00 pulg.
- Tamaño del puerto6
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoPalanca
- Material del cuerpoAluminio
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material de la carcasaAluminio
- Número de catálogo del fabricante02-165956
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Caudal máximo11 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Número de formas4
- Material del selloBuna-N
- Rango de viscosidadMáximo de 105 sus