Motion
PCM 353940 E

SKF
PCM 353940 E

Cojinete liso de molde y matrices - 35 mm de diámetro interior, 39 mm OD, 40 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #03738476
No. Fabricante PCM 353940 E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 353940 E

Cojinete liso de molde y matrices - 35 mm de diámetro interior, 39 mm OD, 40 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #03738476
No. Fabricante PCM 353940 E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    35 mm
  • Diámetro exterior
    39 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316571885957

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM353940E CASQUILLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"