Motion
MMC6207 2 7/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG

REXNORD INC
MMC6207 2 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-7/16 in, DE de 5 in, 2-5/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #03738764
No. Fabricante MMC6207 2 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
Precio1,737.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MMC6207 2 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-7/16 in, DE de 5 in, 2-5/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #03738764
No. Fabricante MMC6207 2 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,737.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-5/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4-5/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    6207U
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43240 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699923384

Descripción general

Descripción del fabricante
MMC6207 CARTRDGE BLK 6000 ADP BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 7/16", bloque de cartuchos de hierro fundido, montaje con adaptador Shurlok, sello de contacto pesado cargado con resorte

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos