Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.6870 pulg.
- Ángulo de desalineación14 o
- Altura total3.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.602 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero inoxidable 17-4 PH
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial21664 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSB
- Estándares cumplidosAMS-5630, AMS-5643
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3A-LH
- UPC_NO190029042201