Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Anchura interior0.3750 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.5940 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0800 pulg.
- Diámetro del pasador0.2000 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4000 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante50XLO C/L C/P P/F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460389820
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO662460389820
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Reduce la fricción, el calor y el alargamiento debido a la retención de lubricante