Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10 oz
- Profundidad2.63 pulg.
- Altura9.75 pulg.
- Ancho2.63 pulg.
Detalles
- Tipo de ambientadorEliminador de olores
- AplicaciónRocíe en cualquier habitación donde desee desodorizar
- Tipo de producto químicoDisolvente
- ColorIncoloro
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Acción de espumaNo
- Grado alimentarioNo
- Para usar conMisty Bolex, Desinfectante de Espuma Misty, Limpiador de Acero Inoxidable Misty, Tratamiento de Mopa de Polvo Misty
- FormularioAerosol
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Número de Upc del fabricante723783200541
- Cantidad del paquete12 por caja
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el formaldehído, que el estado de California sabe que causan cáncer
- AromaBrisa de verano
- UPC_NO10723783200548
Descripción general
- Desodorante de mano para salas; fórmula ultraseca para prolongar el tiempo de suspensión; sistema doble de contrarrestar los olores; bajo COV; compatible con 50 estados