Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio central5/8-11 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorNegro
- GradoTosca
- Número de grano16
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.7260 rpm
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO66252809598
- Dureza de la ruedaQ
- Tipo de ruedaTipo 11 : copa de destellos
Descripción general
Descripción del fabricante
66252809598 5/3-3/4 X 2 X 5/8-11 CUP