Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor449T
- Longitud total de la dimensión C53.24 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso2979 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCumple y/o supera todos los requisitos de la norma IEEE 841-2009 , incluyendo: construcción de hierro fundido totalmente cerrado, diseño de vibración más baja, sellos Inpro y sistema de lubricación positiva con rodamientos sobredimensionados en ambos extremos, placas de identificación de acero inoxidable, terminales en los conductores del motor, acabado epoxi resistente a la corrosión, eficiencia NEMA Premium, aislamiento Clase F con aumento de temperatura Clase B, factor de servicio 1.15 y garantía de 5 años. Resultados finales de prueba y vibración proporcionados con el motor. Los motores están marcados para Div.2/Las ubicaciones de Zona 2, Clase I y están diseñadas para cumplir con el factor de servicio 200° C @ 1.0 . Diseño listo para el inversor con rango de velocidad e información de la placa del fabricante del código T del inversor; consulte el gráfico en la página 51 para obtener información específica sobre el motor.
- Amperios a tensión276.0 A a 460 V
- AplicacionesIndustrias petroquímicas, de pulpa y papel, cemento, minería de agregados y otras industrias de procesos que requieren motores eficientes de primera calidad diseñados, fabricados y probados para superar los estándares de motores TEFC IEEE 841-2009 para servicio de servicio extremo.
- RPM base1785 rpm
- Descripción Palabra clave250 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa276.00 A
- Eficiencia a plena carga96.20 %
- Código de armonización8501.53.8040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP56
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor IEEE 841
- Caballos de fuerza del motor250 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CCSA EE. UU.
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568464304
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Factor de servicio 1.15 , acabado epoxi resistente a la corrosión, cojinetes de bolas o rodillos reengrasables, caja de conducto de hierro fundido giratoria sobredimensionada, marcos de hierro fundido, sello de eje V-Ring, bobinados de cobre resistentes a la humedad, aislamiento de clase F, placa de identificación de acero inoxidable y herrajes resistentes a la corrosión
- Trifásico, TEFC, 460V
- Los motores VECP tienen una cubierta antigoteo
- Los motores VECP y CECP tienen características XEX
- Los motores VECP y CECP/XEX Super-E® tienen la eficiencia NEMA Premium® y tres años de garantía
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación