Motion
0208-20302
Filtros de aire y medios filtrantes - 20x30x2 pulg., MERV: flujo de aire de 8, 1968 cfm, material sintético
Artículo MI #03740389
No. Fabricante 0208-20302
Precio13.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtros de aire y medios filtrantes - 20x30x2 pulg., MERV: flujo de aire de 8, 1968 cfm, material sintético
Artículo MI #03740389
No. Fabricante 0208-20302

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    20x30x2 pulg.

Detalles

  • Detención
    85.4 %
  • Clasificación de eficiencia
    Del 40 al 45 %
  • Material del filtro
    Sintético
  • Tipo de filtro
    Plegado
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Flujo de aire máximo
    1968 cfm
  • MERV
    8
  • Velocidad nominal del aire
    492
  • Resistencia inicial nominal
    0.277
  • Resistencia final recomendada
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
0208-20302 MERV 8 CALENTADOR 20X30X2
  • Medios sintéticos con carga electrostática
  • Diseñado para prolongar la vida útil
  • Hasta un 30 % más eficiente que los filtros de panel de fibra de vidrio típicos
  • Alta capacidad de retención del polvo
  • Resistente a la humedad

También puede gustarle