Motion
2517-IDLR-BUSH

GATES RUBBER CO
2517-IDLR-BUSH

Casquillo del eje tensor cónico dividido - Casquillo 2517 , 1.7500 en OAL, 3.3800 en OD
Artículo MI #03740408
No. Fabricante 2517-IDLR-BUSH
Precio552.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2517-IDLR-BUSH

Casquillo del eje tensor cónico dividido - Casquillo 2517 , 1.7500 en OAL, 3.3800 en OD
Artículo MI #03740408
No. Fabricante 2517-IDLR-BUSH
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
Precio552.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3800 pulg.
  • Longitud total
    1.7500 pulg.
  • Peso
    3.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Incluye
    (2) Cojinetes de bolas
  • Número de catálogo del fabricante
    7720-2517
  • Número de Upc del fabricante
    072053883886
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    072053883886

Descripción general

Descripción del fabricante
2517 CASQUILLO IDLR 7720-2517
  • El conjunto de polea intermedia puede consistir en: rueda dentada y soporte de polea intermedia, polea plana y soporte, polea estándar o rueda dentada utilizada con un cojinete de polea intermedia y soporte de polea intermedia
  • Los piñones tensores, las poleas planas y los casquillos tensores contienen cojinetes de bolas sellados y un eje integral para el montaje en soportes tensores ajustables
  • No se requiere lubricación ni mantenimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo