Motion
RS16B  RIV -50 pies

TSUBAKI (UST)
RS16B RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie Británica Estándar, separación de 16B / 1 in, remachado, 1 hebra, 50 pie de longitud
Artículo MI #03740442
No. Fabricante RS16B RIV-50 ft
Precio52.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS16B RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie Británica Estándar, separación de 16B / 1 in, remachado, 1 hebra, 50 pie de longitud
Artículo MI #03740442
No. Fabricante RS16B RIV-50 ft
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
Su precio$52.66/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.488 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    16B / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.670 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.827 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.326 pulg.
  • Altura de la placa
    0.827 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.670 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    16500 lb
  • Peso
    1.82 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de enlaces
    120/10 pies
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de +14 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039903235
  • Capacidad de carga de trabajo
    2945 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RS16B R50 RIV (CARRETE DE 50 PIES)
  • Precio por pie, carrete 50ft