Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general100 mm
- Peso900 g
Detalles
- Detalles adicionalesLos filtros de aspiración de la serie FH son compactos y ligeros. Diseñado con una carcasa de aluminio fundido. El elemento se puede reemplazar simplemente abriendo la cubierta para separarlo sin tocar las tuberías. El filtro puede equiparse con un indicador de presión diferencial que detecta cuándo se ensucia el elemento, lo que facilita el mantenimiento y ayuda a evitar daños en la bomba, como cavitaciones. La protección de succión de la serie FHG fue diseñada para evitar que el polvo acumulado caiga en el tanque. Dado que todo el polvo se elimina durante el funcionamiento de prueba, no es necesario sustituir el aceite de lavado.
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAceite de corte, emulsión, aceite de petróleo, éster fosfórico, agua-glicol
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento302 °F
- SerieFH
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Cero costes de funcionamiento: sin piezas consumibles
- Prolonga la vida útil del fluido hidráulico mediante la absorción y eliminación de contaminantes magnéticos
- Reducción de los costes de mantenimiento de los sistemas hidráulicos
- 3 tamaños disponibles