Motion
PAK927
PISCINA DE CONTENCIÓN - 4.82 pies x 1 pie, Material: PVC, Capacidad de absorción: 100 gal
Artículo MI #03740483
No. Fabricante PAK927
Price$452.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PISCINA DE CONTENCIÓN - 4.82 pies x 1 pie, Material: PVC, Capacidad de absorción: 100 gal
Artículo MI #03740483
No. Fabricante PAK927

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$452.86/each

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    4.82 pies x 1 pie

Details

  • Capacidad de absorción por paquete
    100 galones (EE. UU.)
  • Material del contenedor
    PVC

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK927-OR
  • Ideal para un despliegue rápido para recoger el contenido de líneas hidráulicas sopladas, tanques perforados, contenedores con fugas y operaciones de descontaminación
  • Poliéster de alta resistencia con revestimiento de vinilo de 18 oz. que proporciona una alta resistencia a desgarros y perforaciones
  • El borde tiene un anillo de espuma que se eleva con el nivel de líquido contenido
  • Se despliega al instante para su uso en caso de emergencia; descontamine para reutilizarlo
  • El material flexible se pliega fácilmente para guardarlo en un camión o vehículo de respuesta ante emergencias
  • Excelente forma de equipar su flota para tanques de combustible o bidones perforados mientras está en la carretera