Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 oz
- Altura9.75 in
- Longitud2.63 in
- Altura de dimensión de almacenamiento9.90 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento11.10 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.40 pulg.
- Peso1.53 lb
- Ancho2.63 in
Detalles
- Contenido de alcoholSin alcohol
- Contenido de amoniacoSin amoniaco
- Aplicaciónlimpiador/desengrasante de superficies
- Instrucciones de aplicaciónla espuma adherente permite que permanezca en superficies verticales para disolver rápidamente la suciedad, las manchas, la grasa y las huellas dactilares
- Tipo de producto químicoA base de agua
- Tipo de limpiadorLimpiadores
- ColorBlanco
- ConcentraciónListo para usar
- Tipo de contenedorPuede
- InflamabilidadNo inflamable
- Grado alimentarioGrado alimentario
- FormularioPulverización
- Código de armonización3402.20.1100
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Tipos de productosLimpiadores
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el 2,2'-iminodietanol, que el estado de California sabe que causan cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
- AromaCítricos
- Superficies limpiasPuertas, paredes, plástico, suelos, electrodomésticos
- UPC_NO723783200138
Descripción general
- Un limpiador multiusos extremadamente eficaz para una gran variedad de superficies duras
- La espuma de acción rápida se adhiere a las superficies verticales y afloja los suelos duros
- La válvula 360° permite pulverizar boca abajo
- Sin disolventes agresivos ni destilados de petróleo
- Agradable fragancia cítrica