Motion
XPD1644PXT35
Tambor de servicio estándar - Cara de corona, 16 pulg. de diámetro, 44 pulg. de ancho de cara, concentrador XT
Artículo MI #03742317
No. Fabricante XPD1644PXT35
Precio1,970.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tambor de servicio estándar - Cara de corona, 16 pulg. de diámetro, 44 pulg. de ancho de cara, concentrador XT
Artículo MI #03742317
No. Fabricante XPD1644PXT35
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
Precio1,970.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    44 pulg.
  • Polea Diámetro  
    16 pulg.
  • Peso
    200.00 lb

Detalles

  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    XT35
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Tipo de polea
    Tambor de servicio estándar
  • Serie
    ProDuty®

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE TAMBOR XPD1644PXT35 16X44 CF CON PXT3
  • Polea única diseñada para funcionar en aplicaciones que van desde el día a día hasta el extremo
  • Reemplazo directo para aplicaciones de mina y cantera
  • Fabricado con el mismo diseño de disco de extremo perfilado que las poleas de turbina de alta tensión
  • Disco de extremo sólido de una pieza con un buje maquinado: esta característica de diseño evita fallos de soldadura del buje, la causa principal de averías de poleas
  • El perfil cónico en los discos de extremo reduce la tensión transferida a través de los casquillos para evitar que el eje camine y el casquillo falle
  • Las soldaduras por arco sumergido ayudan a garantizar la calidad y fiabilidad
  • PPI ofrece el tambor ProDuty® sin cargo adicional como su polea de tambor estándar con bujes XT y conjuntos de bloqueo sin llave
  • Fabricante: polea de precisión y polea intermedia

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"