Especificaciones
Dimensions
- Ángulo20 °
- Belt Width42 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje51 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo43-7/16 pulg.
- Longitud total53-1/2 pulg.
- Roll Diameter5 pulg.
- Altura del rodillo10-3/4 pulg.
- Longitud del rodillo31.88 pulg.
- Peso99.00 lb
- Longitud del rollo ancho3-15/16 pulg.
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje9-1/2 pulg.
Details
- Calificación CEMACEMA C
- End Roll Incline20 °
- Tipo de rodilloImpacto desigual del depósito
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Descripción del fabricante
C5-20TUI-42SB TR DE PEI UNEQUAL IDL(FL30C1
- Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
- Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
- Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
- Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature