Motion
M15R-20
Rodillo de retorno Marco - 4-1/2 in de diámetro de rodillo, 20 in de ancho de banda
Artículo MI #03742475
No. Fabricante M15R-20
Precio309.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno Marco - 4-1/2 in de diámetro de rodillo, 20 in de ancho de banda
Artículo MI #03742475
No. Fabricante M15R-20
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
Precio309.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    20 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    29 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    24-1/2 pulg.
  • Longitud total
    30-5/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    24.50 pulg.
  • Peso
    17.07 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de rodillo
    MARCO
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
M15R-20 RODILLO DE RETORNO ESTÁNDAR MARCO 20

También puede gustarle