Motion
H771A-100-EG
Caudalímetro hidráulico - Neumático, 12, SAE, hembra, 100 ft3/min Caudal máx.
Artículo MI #03742619
No. Fabricante H771A-100-EG
Precio890.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Neumático, 12, SAE, hembra, 100 ft3/min Caudal máx.
Artículo MI #03742619
No. Fabricante H771A-100-EG
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
Precio890.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    10 cfm
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Neumático
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de ajuste final
    Roscado
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Caudal máximo
    100 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
H771A-100-EG MEDIDOR DE FLUJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno