Motion
206193
Compuesto galvanizante en frío
Artículo MI #03742664
No. Fabricante 206193
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compuesto galvanizante en frío
Artículo MI #03742664
No. Fabricante 206193

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    310-440 pies2

Detalles

  • Color
    Natural
  • Familia de colores
    Gris
  • Tiempo de secado
    12 h
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +32 °F
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de resina
    Éster epóxico
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    361 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
206193 COMPUESTO GALVANIZANTE EN FRÍO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno