Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura40-60 pies2
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCMenos Than250 g/l
- Peso12.00 lb
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 a 100 °F
- Tipo de baseDisolvente
- ColorGris plateado
- Familia de coloresGris
- Cobertura40 a 60 pies2/galón
- Tiempo de secado72 h
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarPlano
- Temperatura máxima de aplicación+100 °F
- Temperatura mínima de aplicación+50 °F
- Tipo de resinaEpoxi convertido en poliamina
- Estándares cumplidosAceptable por el USDA
- SuperficieHormigón, acero
- TipoRevestimiento antideslizante
- UPC_NO020066918293
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación