Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56HZ
- Longitud total de la dimensión C16.68 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso47 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesUnidades Carrier, Climtrol y York, 5 toneladas y más grandes, Trane
- RPM base1140 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa7.2-6.8/3.4 A
- Eficiencia a plena carga81.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856048967
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO722856048967
- Voltios a frecuencia190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- 70°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Servicio continuo, aire sobre protector térmico de reinicio automático Eslinga de eje, salida de cable roscado Chapado en 60/50 hercios, 190/380 voltios, a la siguiente potencia inferior Rodamientos de bolas sellados doble Plano y ranura en eje VCD-Dispositivo de cambio de tensión 56H, 143T y 145T Base combinada con 12 orificios de montaje