Motion
CL-250-HTC
Abrazadera de sujeción horizontal, brazo abierto, montaje en base bridada, máx. Capacidad de retención: 60lb
Artículo MI #03743269
No. Fabricante CL-250-HTC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de sujeción horizontal, brazo abierto, montaje en base bridada, máx. Capacidad de retención: 60lb
Artículo MI #03743269
No. Fabricante CL-250-HTC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    5/32 pulg.
  • Ancho de la base
    15/16 pulg.
  • Longitud del brazo de sujeción
    11/16 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    15/32 pulg.
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Estilo de brazo
    Brazo abierto
  • Material base
    Acero de aleación
  • Forma de la barra de sujeción
    Brazo abierto
  • Estilo de abrazadera
    Horizontal
  • Estilo de mango
    Palanca recta
  • Capacidad de retención máxima
    60 lb
  • Tipo de montaje
    Base bridada
  • Tipo de alternancia
    Horizontal

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-250-HTC EMPUÑADURA HORIZONTAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo