Motion
104-1519-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Estándar, presión máxima de funcionamiento de 2250 psi
Artículo MI #03743320
No. Fabricante 104-1519-006
Precio1,893.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Estándar, presión máxima de funcionamiento de 2250 psi
Artículo MI #03743320
No. Fabricante 104-1519-006
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
Precio1,893.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    6859 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Altura total
    4.33 pulg.
  • Longitud total
    10.69 pulg.
  • Ancho general
    5.16 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 2 ; diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos (SAE A)
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    393.8 cc/rev
  • Presión intermitente
    170 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    191 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2250 psi
  • RPM máximas-Continuo
    908 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    82.6 [3.25] Diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos (SAE A), estándar, 2 pernos
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Sello de labio único
  • Serie
    2000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
104-1519-006
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

También puede gustarle