Motion
2931600
Macho de roscar de canal en espiral OSG, serie 290 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC
Artículo MI #03743338
No. Fabricante 2931600
Precio88.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral OSG, serie 290 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC
Artículo MI #03743338
No. Fabricante 2931600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio88.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    290
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
2931600 3/8-16 H3 3FX SEMI-BOT.TAP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo