Especificaciones
Dimensions
- Altura19-5/8 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1-1/2 pulg.
- Longitud14-13/16 pulg.
- Relación1:1
Details
- Kit de reparación del extremo del aire637118-C
- Entrada de aire1/2 NPT
- Desplazamiento medio0.640 galones
- Material de la bolaNitrilo
- Material de la sección centralAluminio
- Comprobar el material del asientoAcero al carbono
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1-1/2 pulg.
- Material del diafragmaNitrilo
- Material de hardwareAcero
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima120 psi
- Sólidos máx.1/4 en diám.
- Caudal máximo90.0 gpm
- Elevador de aspiraciónSeco - 19.00 pies
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno metálico
- Kit de reparación del extremo húmedo637124-XX
- Materiales húmedosHierro fundido
Descripción general
Descripción del fabricante
666152-522-C BOMBA DE 1 1/2"
- Movilidad: diseño compacto y resistente que facilita la movilidad
- Eficiencia: el diseño del motor ofrece una eficiencia de aire óptima
- Fiabilidad: la válvula de aire "desequilibrada" patentada de ARO garantiza un funcionamiento sin atascos
- Versatilidad: disponible en aluminio, hierro fundido o acero inoxidable para soportar aplicaciones químicas difíciles
- Ecológico: construcción atornillada para una manipulación de fluidos sin fugas
- Facilidad de mantenimiento: fácil acceso a las bolas de retención y a los tapones de fluido para mantenimiento y reparaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad