Motion
29993

Ridgid
29993

Hoja de desbarbado manual
Artículo MI #03743706
No. Fabricante 29993
Precio270.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ridgid
29993

Hoja de desbarbado manual
Artículo MI #03743706
No. Fabricante 29993

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio270.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del orificio
    2 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Para acero inoxidable, Cobre, Acero, Tubo de aluminio, Tubo, Conducto
  • Tipo de cuchilla
    Fresa interior y exterior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de material del mango
    Aluminio
  • Tipo de mango
    Integrado
  • Material
    Acero
  • Aplicación en superficie
    Orificio de superficie interior, tubo o extremo del tubo

Descripción general

Descripción del fabricante
29993 227S 1/2-2 FRESA DE ENTRADA
  • 46 bordes de corte en el cono interior que permiten un escariado interior rápido y limpio y el desbarbado/ biselado exterior de tubos de cobre y acero inoxidable
  • Acero endurecido

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo