Motion
10MEGATECH LOC XREEL

Gates
10MEGATECH LOC XREEL

Manguera hidráulica de bloqueo MegaTech® LOC - 5/8 pulg. D.I., 0.91 pulg. D.E., presión de trabajo de 300 psi / 20.7 bar, presión de ráfaga de 1200 psi / 82.7 bar, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #03747884
No. Fabricante 10MEGATECH LOC XREEL
Precio12.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10MEGATECH LOC XREEL

Manguera hidráulica de bloqueo MegaTech® LOC - 5/8 pulg. D.I., 0.91 pulg. D.E., presión de trabajo de 300 psi / 20.7 bar, presión de ráfaga de 1200 psi / 82.7 bar, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #03747884
No. Fabricante 10MEGATECH LOC XREEL
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
Precio12.73 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Longitud
    79 m / 260 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    152.4 mm / 6 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.91 pulg.
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    1200 psi / 82.7 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza textil impregnada con caucho sintético
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    43190109
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075301226
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • Uso recomendado
    La manguera LOC se recomienda para líneas de enfriador de aceite de transmisión de alta temperatura (+300°F), líneas de retorno de aceite caliente presurizado y líneas de suministro de aceite del turbocompresor. No se recomienda para aplicaciones de gasolina o combustible diésel.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, textil
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica MegaTech LOC
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075301226
  • Presión de trabajo
    300 psi / 20.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
10MEGATECHLOC CARRETE 4319-0109

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo