Motion
24184 ECA/C3W33

SKF
24184 ECA/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 700 mm D.E., 280 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #03748257
No. Fabricante 24184 ECA/C3W33
Precio127,895.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24184 ECA/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 700 mm D.E., 280 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #03748257
No. Fabricante 24184 ECA/C3W33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio127,895.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Exterior Diámetro  
    700 mm
  • En general Ancho  
    280 mm
  • Peso
    948.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C3
  • Capacidad de carga dinámica
    1703377 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577736741
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    2810112 lbf
  • UPC_NO
    7316577736741

Descripción general

Descripción del fabricante
24184 ECA C3 W33 BRG ESFÉRICO
  • Cojinete de rodillos esféricos, diámetro del cilindro, abierto, caja de latón mecanizado, C3