Motion
SX202 6 RSB

LOVEJOY INC
SX202 6 RSB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 202-6, Stock rugoso, Flg OD: 7.9500 pulg., 13.3300 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #03749546
No. Fabricante SX202 6 RSB
Precio859.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SX202 6 RSB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 202-6, Stock rugoso, Flg OD: 7.9500 pulg., 13.3300 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #03749546
No. Fabricante SX202 6 RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$859.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    13.3300 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    202-6
  • Distancia entre ejes
    6.2500 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    7.9500 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.9200 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5400 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.5000 pulg.
  • Peso
    23.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    64.6 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904914542
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    SX-6
  • Capacidad de par
    40700 pulg.
  • UPC_NO
    697904914542

Descripción general

Descripción del fabricante
SX202-6-HUB-RSB