Especificaciones
Dimensiones
- Presión máxima de sujeción3700 lb
- Diámetro del tornillo5/8 pulg.
- Profundidad del cuello2-5/16 pulg.
Detalles
- Resistencia de la aplicaciónServicio regular
- ColorNegro
- Capacidad máxima de apertura4 pulg.
- Capacidad mínima de apertura0 pulg.
- Acabado/revestimiento de tornillosÓxido negro
- Estilo de profundidad del cuelloEstándar
Descripción general
- Las abrazaderas en C de la serie Classic 800 tienen una profundidad estándar hasta un 25 % menor que la de la serie Classic 400
- Forjado contra caídas, servicio regular con profundidad de garganta estándar
- Una alternativa de valor para la fijación, que no requiere tanta profundidad de garganta o presión de fijación como una fijación de la serie 400
- Equipado con Wilton Perma-Pads® y una rosca acme de un solo cable cortada con precisión
- Husillo laminado ACME y revestimiento de óxido negro
- Servicio estándar