Motion
130007-0073

MOLEX INC
130007-0073

207000A01F060 Conjunto de cables industriales de extremo único - Minicambio recto hembra (tamaño B) a cable flexible, 7 polos, 16 AWG, cable de PVC
Artículo MI #03750221
No. Fabricante 130007-0073
Precio102.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130007-0073

207000A01F060 Conjunto de cables industriales de extremo único - Minicambio recto hembra (tamaño B) a cable flexible, 7 polos, 16 AWG, cable de PVC
Artículo MI #03750221
No. Fabricante 130007-0073
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
Precio102.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    13.72 mm, 0.540 pulg.
  • Longitud del cable
    1.83 m, 6.00 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    16 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300070073_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Minicambio (tamaño B) - hembra recto
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Minicambio recto hembra (tamaño B) a cable flexible
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Latón
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Zinc recubierto de epoxi negro
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro
  • Corriente máx.
    8.0 A
  • Voltaje máx.
    600 V
  • Número de postes
    7
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 221 °F
  • Protocolo
    DeviceNet
  • Tipo de cable
    ALMACENAMIENTO

Descripción general

Descripción del fabricante
207000A01F060 CORDSET

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo