Motion
LM40MGUU
Casquillo de eje redondo - Serie LM-MG, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 60 mm, Longitud total de 80 mm, Capacidad de carga de 2160 N, Sellado
Artículo MI #03750435
No. Fabricante LM40MGUU
Precio329.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LM-MG, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 60 mm, Longitud total de 80 mm, Capacidad de carga de 2160 N, Sellado
Artículo MI #03750435
No. Fabricante LM40MGUU
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
Precio329.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Eje Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    2160 N
  • Serie
    LM-MG
  • Capacidad de carga estática
    4020 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LM40MGUU BRG LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno