Motion
TU 1.7/16 TF

SKF
TU 1.7/16 TF

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.4375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, ranura de 13.5 mm
Artículo MI #03750473
No. Fabricante TU 1.7/16 TF
Precio229.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TU 1.7/16 TF

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.4375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, ranura de 13.5 mm
Artículo MI #03750473
No. Fabricante TU 1.7/16 TF
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
Precio229.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    103 mm
  • Longitud total
    129 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Ranura Espaciado  
    89 mm
  • Peso
    3.39 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    TU 1.7/16 TF
  • Número de Upc del fabricante
    7316571052298
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5740 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    TU
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    7316571052298

Descripción general

Descripción del fabricante
TU1.7/16TF BLOQUE DE ALMOHADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno