Motion
Heat-Flex® CWGS 2 pulg.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® CWGS 2 in

Manguera de ducto - Manguera de tela de fibra de vidrio recubierta de óxido de hierro rojo de una sola capa de 2.000 in de D.I. reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, material de fibra de vidrio, 30.00 psi
Artículo MI #03751334
No. Fabricante Heat-Flex® CWGS 2 in
Precio14.48 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® CWGS 2 in

Manguera de ducto - Manguera de tela de fibra de vidrio recubierta de óxido de hierro rojo de una sola capa de 2.000 in de D.I. reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, material de fibra de vidrio, 30.00 psi
Artículo MI #03751334
No. Fabricante Heat-Flex® CWGS 2 in
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
Precio14.48 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    1.400 pulg.
  • Diámetro interior
    2.000 pulg.
  • Peso
    0.21 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Aeronave
  • Recubrimiento
    Silicona
  • Color
    Rojo óxido de hierro
  • Relación de compresión
    5:1
  • Construcción
    Manguera de tela de fibra de vidrio revestida de óxido de hierro rojo de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2700200025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de alambre de acero elástico
  • Serie
    CWGS Heat-Flex®
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 550 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo
  • Presión de trabajo
    30.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA CWGS-2"ID
  • Ligero y flexible
  • Disponible en longitudes más largas que la manguera tradicional fabricada con mandril
  • Resistente a muchos aceites y disolventes, ozono, agua, hongos y álcalis
  • No se recomienda para la flexión continua
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"