Motion
6214ZZNR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #03752845
No. Fabricante 6214ZZNR
Precio326.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #03752845
No. Fabricante 6214ZZNR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio326.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6214ZZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 70 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 125 mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6214ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176034824
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176034824

Descripción general

Descripción del fabricante
6214ZZNR BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno