Motion
NA 4826

SKF
NA 4826

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 130 mm, 165 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03753008
No. Fabricante NA 4826
Precio1,476.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 4826

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 130 mm, 165 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03753008
No. Fabricante NA 4826
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
Precio1,476.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.33 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Con bridas
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA 4826 tiene un diámetro de orificio de 130 mm, un diámetro exterior de 165 mm, un ancho total de 35 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 4.33 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria pesada.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    7316577302380
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    119 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    325 kN
  • Serie
    NA
  • Estándares cumplidos
    ISO 1206
  • UPC_NO
    7316577302380

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 4826 AGUJA BRG