Motion
22314 E/C3W64

SKF
22314 E/C3W64

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 150 mm D.E., 51 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #03753226
No. Fabricante 22314 E/C3W64
Precio1,334.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22314 E/C3W64

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 150 mm D.E., 51 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #03753226
No. Fabricante 22314 E/C3W64
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
Precio1,334.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    51 mm
  • Peso
    9.63 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C3, aceite sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Aceite sólido
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316572202722
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    7316572202722

Descripción general

Descripción del fabricante
22314 E/C3 W64 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C3, aceite sólido
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"