Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Longitud total del bastidor7.00 pulg.
- Tamaño del bastidorMSS56C
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total11.31 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.625 pulg.
- Longitud de extensión del eje1.94 pulg.
- Peso24.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Corriente de carga completa del inducido3.5 A
- RPM base1750 rpm
- Certificación (CE)N
- Aprobación de CSAY
- Corriente3.5 A
- URL de origen de datos
- Voltaje de inducido de CC90 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Clasificación de eficiencia82 %
- Tipo de envolventeVentilador totalmente cerrado refrigerado
- Instrucciones de instalación
- Clase de aislamientoF
- Número de catálogo del fabricanteZ604
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025845
- Temperatura ambiente máx.40
- Velocidad máxima1750 rpm
- Familia de motoresImán permanente
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaNo
- Clasificación de potencia0.33 HP/0.25 kW
- RotaciónExtremo del cable en sentido antihorario
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO722856025845
- Voltaje90 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Fácil acceso al cepillo con un diseño de portaescobillas único Cepillos extragrandes para una vida útil extralarga Características de par/velocidad lineal en todo el rango de velocidades Alto par de arranque, alta capacidad de corriente pico Usable en variadores de velocidad ajustable de CC tipo PWM con clasificación de HP más alta