Motion
87012-10
Botas hasta la rodilla: material superior de PVC, forro de poliéster, tamaño 10
Artículo MI #03755206
No. Fabricante 87012-10
Precio225.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Botas hasta la rodilla: material superior de PVC, forro de poliéster, tamaño 10
Artículo MI #03755206
No. Fabricante 87012-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$225.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    16 pulg.
  • Talla para hombre
    10

Detalles

  • Aplicación
    Bota resistente a riesgos biológicos, bota resistente a productos químicos, gases, eliminación de residuos
  • Nivel de resistencia química
    Resistencia muy alta/HazMat
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Material del forro
    Poliéster
  • Material de la entresuela
    Acero
  • Línea de productos
    Hazmáx
  • Características de protección
    Protección química, dieléctrica, parte inferior resistente a las perforaciones
  • Mango
    Mango de acero
  • Estándares cumplidos
    CSA Z195, NFPA 1991, STM F2413-05
  • Protección de los dedos
    Puntera de acero
  • Material superior
    PVC

Descripción general

Descripción del fabricante
87012-10 VERDE BOTAS
  • 16” punta de acero/cambrillón de acero/media suela de acero con suela Ultragrip® Sipe
  • La punta de acero cumple con ASTM F2413-11 y CSA Z195
  • Supera los estándares CSA para calzado dieléctrico
  • La protección contra incendios instantáneos escapa de forma limitada solo en caso de incendio químico
  • Construcción moldeada por inyección de una pieza, elimina las costuras
  • Las fundas están fabricadas con una aleación de PVC flexible y de alta viscosidad
  • Forro de poliéster no absorbente para una limpieza fácil y un secado rápido
  • Plantillas con amortiguación reemplazables
  • Bandas de corte
  • Orejeta de arranque
  • Uso en situaciones que impliquen productos químicos peligrosos, gases o peligros biológicos y residuos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo