Motion
CM-SPW2211-115N1

NTN
CM-SPW2211-115N1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #03755553
No. Fabricante CM-SPW2211-115N1
Precio1,172.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-SPW2211-115N1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #03755553
No. Fabricante CM-SPW2211-115N1
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
Precio1,172.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.7559 pulg., 70.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.2677 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Longitud total
    255 mm
  • Ancho general
    114 mm

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HA2311M1
  • Número de cojinete
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    (1) Abierto y (1) Cerrado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP211N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359047899
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359047899

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-SPW2211-115N1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"