Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones generales1.0 pulg. x 3.2 pulg. x 3.9 pulg.
- Peso0.3 lb
Detalles
- Tipo de accesorioMódulo de opción SM
- Listado de agenciasArchivo cULus E171230
- Salidas de entradas digitales configurables4
- Tipo de montajePuerto SM
- Número de entradas analógicas0
- Número de salidas analógicas2
- Número de entradas digitales3
- Número de salidas digitales0
- Número de relés2
- Número de entradas de seguridad Sto0
- Tipo de productoOpciones y accesorios del variador
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar32 a +104 °F
- Estándares cumplidosUL508C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-6-1, EN61000-6-2:2005, EN61800-3:2004
- Garantía2 años
Descripción general
- Módulo de opción de E/S