Motion
D295-4C
Cortador de alambre - 4-1/4 in de longitud total
Artículo MI #03756578
No. Fabricante D295-4C
Precio65.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - 4-1/4 in de longitud total
Artículo MI #03756578
No. Fabricante D295-4C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$65.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    7 cm, 2.7500 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    1/2 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    6 mm;0.2400 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    3/8 pulg.
  • Longitud
    10.8 cm, 4.2600 pulg.
  • Profundidad general
    0.2400 pulg., 6 mm
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Altura de pieza única
    6 mm;0.2400 pulg.
  • Longitud de pieza única
    10.8 cm;4.2600 pulg.
  • Ancho de pieza única
    11 mm;0.4380 pulg.
  • Peso de la herramienta
    51 g, 1.8 oz
  • Ancho de la herramienta
    11 mm;0.4380 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Ancho
    0.4380 pulg., 11 mm

Detalles

  • Aplicación
    Corte apurado de alambre, conjunto electrónico, corte preciso de punta
  • Acabado de la cuchilla
    Endurecido por inducción
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Azul claro
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Descripción
    Alicates de Corte Diagonal, Electrónica, Punta Ahusada, Mini Jaw, 4-Inch cm
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Acero aleado, plástico
  • Estilo de mango
    Cargado por resorte
  • Tipo de mango
    Sumergido en plástico
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644722783

Descripción general

Descripción del fabricante
D295-4C ALICATES DE CORTE DE DIÁMETROS MIDGET

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good