Motion
HCFS207-23-TRL

PEER BEARING CO (SKF)
HCFS207-23-TRL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #03756614
No. Fabricante HCFS207-23-TRL
Precio129.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
HCFS207-23-TRL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #03756614
No. Fabricante HCFS207-23-TRL
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
Precio129.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    2.1800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590321827
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    HCS207-23
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106795803

Descripción general

Descripción del fabricante
HCFS207-23XT UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"