Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1 – 11-1/2 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Hexagonal1.50 pulg.
- Longitud1.84 pulg.
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido11000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1 pulg. NPTF, rosca macho 1 – 11-1/2
- Tipo de conexión de mangueraNPTF macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarTazones
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi