Motion
MDLUB50-75DM-B

SMC CORP OF AMERICA
MDLUB50-75DM-B

Cilindro compacto - Tipo de placa con bloqueo - Tipo de placa, calibre de 50 mm, carrera de 75 mm, tipo de montaje básico
Artículo MI #03756787
No. Fabricante MDLUB50-75DM-B
Precio340.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MDLUB50-75DM-B

Cilindro compacto - Tipo de placa con bloqueo - Tipo de placa, calibre de 50 mm, carrera de 75 mm, tipo de montaje básico
Artículo MI #03756787
No. Fabricante MDLUB50-75DM-B
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
Precio340.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro portaplanchas con cierre serie MLU es ideal para mantener la presión de suministro para evitar caídas de la carga cuando se libera la presión residual. La prevención de caídas es posible en cualquier punto del accidente cerebrovascular. Las posiciones de bloqueo se pueden cambiar para adaptarse a la posición del tope externo y al grosor de la pieza de trabajo sujeta.
  • Tipo de cilindro compacto
    Placa
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    MLU
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    MLU

Descripción general

Descripción del fabricante
MDLUB50-75DM-B CILINDRO
  • Cilindro de la placa de liberación con bloqueo
  • Tamaños de orificio: 25, 32, 40, 50
  • Delgado y compacto
  • Varios soportes de montaje se adaptan a una amplia gama de aplicaciones
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle