Motion
007516AS
Macho de roscar Regal Premium - Serie 121 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca n.o 10 – 24 , UNC, 2 canales, longitud total de 2-3/8 in
Artículo MI #03756833
No. Fabricante 007516AS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar Regal Premium - Serie 121 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca n.o 10 – 24 , UNC, 2 canales, longitud total de 2-3/8 in
Artículo MI #03756833
No. Fabricante 007516AS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la broca
    0.1545 pulg.
  • Longitud de la broca
    13/32 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Longitud de la rosca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 24

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Serie
    121
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
07516AS 10-24 GH3 DRAP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno