Motion
007528AS
Macho de roscar de broca Regal Premium, serie 121 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, UNC, 2 canales, 2-27/32 pulg. de longitud total
Artículo MI #03756835
No. Fabricante 007528AS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de broca Regal Premium, serie 121 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, UNC, 2 canales, 2-27/32 pulg. de longitud total
Artículo MI #03756835
No. Fabricante 007528AS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la broca
    0.266 pulg.
  • Longitud de la broca
    11/16 pulg.
  • Longitud total
    2-27/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Longitud de la rosca
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Serie
    121
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
07528AS 5/16-18 GH3 DRAP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno