Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor184TC
- Longitud del motor menos eje11.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C16.97 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso106.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3500 rpm
- DescripciónMotor de uso general, 5 HP, 1 fase, 60 Hz, 230 V, 3600 RPM, 184TC fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAH
- kW3.70 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720018477
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720018477
- Voltaje230 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas con doble blindaje
- Rotores equilibrados dinámicamente
- Diseños de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el consumo de amperios
- Protección contra sobrecarga de restablecimiento manual
- Alto factor de servicio