Motion
ECP2294T
Motor de uso intensivo - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 254T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 3520 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #03756887
No. Fabricante ECP2294T
Precio4,551.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 254T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 3520 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #03756887
No. Fabricante ECP2294T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,551.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Longitud total de la dimensión C
    24.78 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    350 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción de hierro fundido totalmente cerrada, sistema de aislamiento premium, ajustes de marco sellado, caja de conductos sellada, eslinga de eje con anilla en V, placas de identificación de acero inoxidable, acabado epoxi resistente a la corrosión y herrajes resistentes a la corrosión. Los motores de servicio severo Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®, aislamiento Clase F, factor de servicio 1.15 y garantía de 3 años. Sistema de lubricación positiva (PLS) en 250 bastidores y más grandes. Los motores están marcados para ubicaciones de División 2/Zona 2, Clase I. Diseño listo para el inversor con rango de velocidad e información de la placa del fabricante del código T del inversor; consulte el gráfico en la página 51 para obtener información específica sobre el motor.
  • Amperios a tensión
    17.2 A @ 460 V; 34.4 A @ 230 V; 36.5 A @ 208 V
  • Aplicaciones
    Plantas petroquímicas, minas, canteras, fundiciones, plantas de pulpa y papel, instalaciones de gestión de residuos, plantas químicas y otras aplicaciones de la industria de procesamiento que requieren protección contra la corrosión causada por condiciones de funcionamiento ambientales severas.
  • RPM base
    3520 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    17.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568463437
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
15 3600 ECP2294T 254T OBLIGACIÓN GRAVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos